WEIDMÜLLER - Gehäuse, Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088980000
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118420876
Sonepar Artikelnummer
120687567
Hersteller Artikelnummer
2088980000
Hersteller Typ
HDC 07A ALU BLK
Hersteller Artikel Nr.:
2088980000
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
36.5 mm
Höhe:
47.3 mm
Tiefe:
60.5 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg


