WEIDMÜLLER - Gehäuse, Anbaugehäuse, Schraubverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081540000
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248844159
Sonepar Artikelnummer
120291479
Hersteller Artikelnummer
1081540000
Hersteller Typ
HDC IP68 24B AS
Hersteller Artikel Nr.:
1081540000
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Breite:
58 mm
Höhe:
29.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-50 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.197 kg


