WEIDMÜLLER - Gehäuse, Anbaugehäuse, Zentralbügel am Oberteil, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1475700000
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118282313
Sonepar Artikelnummer
120675363
Hersteller Artikelnummer
1475700000
Hersteller Typ
HDC HP550 ABGH BG
Hersteller Artikel Nr.:
1475700000
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Zentralbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Breite:
60 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
80 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.725 kg


