WEIDMÜLLER - Gehäuse, Breite: 1.5 , IP20, IP20 im verbauten Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046410000
Breite - 1.5 mm
Höhe - 91 mm
Tiefe - 55.85 mm
Gehäuseart - geschlossen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248782246
Sonepar Artikelnummer
120291394
Hersteller Artikelnummer
1046410000
Hersteller Typ
AP MCZ1.5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1046410000
Breite:
1.5 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
55.85 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


