WEIDMÜLLER - Gehäuse, Breite: 22.5 , IP20 im verbauten Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1519330000
Breite - 22.5 mm
Höhe - 117.2 mm
Tiefe - 113.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118326789
Sonepar Artikelnummer
120676205
Hersteller Artikelnummer
1519330000
Hersteller Typ
CH20M22 SET 2/2 BK/OR
Hersteller Artikel Nr.:
1519330000
Breite:
22.5 mm
Höhe:
117.2 mm
Tiefe:
113.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.109 kg


