WEIDMÜLLER - Gehäuse, Breite: 5.2 , IP20 im verbauten Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2771160000
Breite - 5.3 mm
Höhe - 107 mm
Tiefe - 106.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675031895
Sonepar Artikelnummer
121076162
Hersteller Artikelnummer
2771160000
Hersteller Typ
CH20M6 BC 4P-4P BK 1 1261494
Hersteller Artikel Nr.:
2771160000
Breite:
5.3 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
106.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


