WEIDMÜLLER - Gehäuse, Breite: 6.1 , IP20 im verbauten Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2771410000
Breite - 6.1 mm
Höhe - 110.7 mm
Tiefe - 114.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675032144
Sonepar Artikelnummer
121076169
Hersteller Artikelnummer
2771410000
Hersteller Typ
CH20M6 BP 4P-4P BUS RD LF 1 1261515
Hersteller Artikel Nr.:
2771410000
Breite:
6.1 mm
Höhe:
110.7 mm
Tiefe:
114.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
3020
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


