WEIDMÜLLER - Gehäuse, Breite: 6 , IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8397760000
Breite - 6 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 62 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190398545
Sonepar Artikelnummer
120694313
Hersteller Artikelnummer
8397760000
Hersteller Typ
MCZ 5 SET
Hersteller Artikel Nr.:
8397760000
Breite:
6 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.662 kg


