WEIDMÜLLER - Gehäuse, Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003140000
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248698073
Sonepar Artikelnummer
120663476
Hersteller Artikelnummer
1003140000
Hersteller Typ
HDC HQP DOD 2BO
Hersteller Artikel Nr.:
1003140000
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
35 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
48.4 mm
Gehäusefarbe:
beige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


