Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse, Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse, Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1165790000

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248964512

Sonepar Artikelnummer

120668144

Hersteller Artikelnummer

1165790000

Hersteller Typ

HDC 32B DODQ 4BO

Hersteller Artikel Nr.:

1165790000

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Art der Verriegelung:

Querbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

98.3 mm

Höhe:

17 mm

Tiefe:

94 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.117 kg

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Baugröße: 10, IP65 (im gestecktem Zustand). Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.