WEIDMÜLLER - Gehäuse, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), IP65, in geschlossenem Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003180000
Breite - 132 mm
Höhe - 134 mm
Tiefe - 27.5 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118386936
Sonepar Artikelnummer
120686513
Hersteller Artikelnummer
2003180000
Hersteller Typ
IE-FC-DFM-KEY
Hersteller Artikel Nr.:
2003180000
Breite:
132 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
27.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mit Abschirmung:
Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Gehäuse anreihbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.806 kg


