Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse, FieldPower®,

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse, FieldPower®,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000005211

  • Breite - 192 mm

  • Höhe - 181 mm

  • Tiefe - 122 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118048568

Sonepar Artikelnummer

120694231

Hersteller Artikelnummer

8000005211

Hersteller Typ

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Hersteller Artikel Nr.:

8000005211

Breite:

192 mm

Höhe:

181 mm

Tiefe:

122 mm

Farbe:

schwarz

Anzahl der Türen:

0

Schutzart (IP):

IP65

RAL-Nummer:

9011

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.730 kg

Kunststoffgehäuse, FieldPower, 192 x 181 x 122 mm, Flanschplatten: schwarz. Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.