WEIDMÜLLER - Gehäuse (Industriesteckverbinder), Braugr. 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1983840000
Mit Kabelverschraubung - Nein
Breite - 34 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248688975
Sonepar Artikelnummer
120294419
Hersteller Artikelnummer
1983840000
Hersteller Typ
HDC CFM 6 2F
Hersteller Artikel Nr.:
1983840000
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Breite:
34 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
51 mm
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.071 kg


