WEIDMÜLLER - Gehäuse (Industriesteckverbinder), IP68 im verriegelten Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2486380000
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118497229
Sonepar Artikelnummer
120689748
Hersteller Artikelnummer
2486380000
Hersteller Typ
HDC HP550 ABGH F185
Hersteller Artikel Nr.:
2486380000
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Breite:
60 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
80 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.433 kg


