Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse (Industriesteckverbinder), IP68 (in gestecktem Zustand)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse (Industriesteckverbinder), IP68 (in gestecktem Zustand)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1324500000

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118128772

Sonepar Artikelnummer

120671749

Hersteller Artikelnummer

1324500000

Hersteller Typ

HDC IP68 24B COVER CS

Hersteller Artikel Nr.:

1324500000

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Art der Verriegelung:

Schraube

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

EMV-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.210 kg

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Deckel, Schraube, Baugröße: 8, IP68 (in gestecktem Zustand). Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.