Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Gehäuse (Industriesteckverbinder), IP68 (in gestecktem Zustand)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse (Industriesteckverbinder), IP68 (in gestecktem Zustand)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1348900000

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Kabelverschraubung - Nein

  • Schutzart (IP), montiert - IP68

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118153651

Sonepar Artikelnummer

120672242

Hersteller Artikelnummer

1348900000

Hersteller Typ

HDC IP68 16B TOS 1M32 CS BLK

Hersteller Artikel Nr.:

1348900000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

EMV-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.460 kg

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.