Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse, IP65 (im gestecktem Zustand),

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse, IP65 (im gestecktem Zustand),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1124490000

  • RAL-Nummer - 9011

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.011 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248906291

Sonepar Artikelnummer

120667039

Hersteller Artikelnummer

1124490000

Hersteller Typ

IE-FCM-NEUTRAL

Hersteller Artikel Nr.:

1124490000

RAL-Nummer:

9011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Einbaugehäuse in nur einem Einfachrahmen sind mit verschiedenen Einsätzen bestückt. In dem einfach zu montierenden Gehäuse befinden sich zunächst eine Einsatzplatte mit zwei Data Anschlüssen und einem Power Anschluss. Darauf aufbauend befindet sich entweder eine Steckdose für die Stromversorgung oder aber ein Dataeinsatz für die Netzwerkversorgung. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise sind ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt.