WEIDMÜLLER - Gehäuse, IP65, in geschlossenem Zustand,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018830000
Breite - 29.5 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 42.9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248730087
Sonepar Artikelnummer
120195844
Hersteller Artikelnummer
1018830000
Hersteller Typ
IE-FCM-RJ45-FJ-P
Hersteller Artikel Nr.:
1018830000
Breite:
29.5 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
42.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


