WEIDMÜLLER - Gehäuse, IP65, in geschlossenem Zustand,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018840000
Breite - 29.5 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 42.9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248730094
Sonepar Artikelnummer
120195845
Hersteller Artikelnummer
1018840000
Hersteller Typ
IE-FCM-USB-A
Hersteller Artikel Nr.:
1018840000
Breite:
29.5 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
42.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


