WEIDMÜLLER - Gehäuse, IP65, in geschlossenem Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2632830000
Breite - 279 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 113 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118664522
Sonepar Artikelnummer
120692540
Hersteller Artikelnummer
2632830000
Hersteller Typ
FP ENC TS 113 3C
Hersteller Artikel Nr.:
2632830000
Breite:
279 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
113 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
sonstige
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.535 kg


