WEIDMÜLLER - Gehäuse, IP65, in geschlossenem Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2632840000
Breite - 279 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 178 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118664515
Sonepar Artikelnummer
120692541
Hersteller Artikelnummer
2632840000
Hersteller Typ
FP ENC AS 178 3C
Hersteller Artikel Nr.:
2632840000
Breite:
279 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
178 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Montageplatte:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.525 kg


