WEIDMÜLLER - Gehäuse, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2089000000
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118421033
Sonepar Artikelnummer
120687568
Hersteller Artikelnummer
2089000000
Hersteller Typ
HDC 07A TOLU 1M20G BLK
Hersteller Artikel Nr.:
2089000000
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
36.5 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
26.8 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


