WEIDMÜLLER - Gehäuse, Kabeleingang seitlich, Querbügel am Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221060000
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248998173
Sonepar Artikelnummer
120669340
Hersteller Artikelnummer
1221060000
Hersteller Typ
HDC 32B TSBU 1M40G CS
Hersteller Artikel Nr.:
1221060000
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
98 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
94 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
blau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.334 kg


