WEIDMÜLLER - Gehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1305880000
Breite - 220 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118108316
Sonepar Artikelnummer
120330071
Hersteller Artikelnummer
1305880000
Hersteller Typ
KLIPPON POK 122209
Hersteller Artikel Nr.:
1305880000
Breite:
220 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mastbefestigung:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (NEMA):
4
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
10.56 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
9.5 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.094 kg


