Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1306070000

  • Breite - 220 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118108385

Sonepar Artikelnummer

120330091

Hersteller Artikelnummer

1306070000

Hersteller Typ

KLIPPON POK 122209 EX

Hersteller Artikel Nr.:

1306070000

Breite:

220 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

90 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.110 kg

Ex-Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), 220 x 120 x 90 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz. Das glasfaserverstärkte Polyestergehäuse bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Das Gehäuse ist ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich ist. Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte. Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich.