Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1306120000

  • Breite - 255 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118108491

Sonepar Artikelnummer

120330096

Hersteller Artikelnummer

1306120000

Hersteller Typ

KLIPPON POK 252512 EX

Hersteller Artikel Nr.:

1306120000

Breite:

255 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.841 kg

Ex-Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), 255 x 250 x 120 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz. Das glasfaserverstärkte Polyestergehäuse bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Das Gehäuse ist ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich ist. Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte. Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich.