WEIDMÜLLER - Gehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1306030000
Breite - 190 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 55 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118108460
Sonepar Artikelnummer
120330104
Hersteller Artikelnummer
1306030000
Hersteller Typ
KLIPPON POK 081906 EX
Hersteller Artikel Nr.:
1306030000
Breite:
190 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.494 kg


