Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1306000000

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118108439

Sonepar Artikelnummer

120330106

Hersteller Artikelnummer

1306000000

Hersteller Typ

KLIPPON POK 080806 EX

Hersteller Artikel Nr.:

1306000000

Breite:

80 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

55 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.289 kg

Ex-Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), 80 x 75 x 55 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz. Das glasfaserverstärkte Polyestergehäuse bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Das Gehäuse ist ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich ist. Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte. Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich.