Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse, M12, Zinkdruckguss

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse, M12, Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2530840000

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118540963

Sonepar Artikelnummer

120690713

Hersteller Artikelnummer

2530840000

Hersteller Typ

SAIFG-M12B-L-F12-M16

Hersteller Artikel Nr.:

2530840000

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Gehäuse (Rundsteckverbinder), M12, Zinkdruckguss, IP67, im verschraubten Zustand. Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.