Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse (Rundsteckverbinder), M12, CuZn

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse (Rundsteckverbinder), M12, CuZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2423920000

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118431803

Sonepar Artikelnummer

120688019

Hersteller Artikelnummer

2423920000

Hersteller Typ

SAIFG-M14X1-B-1

Hersteller Artikel Nr.:

2423920000

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Gehäuse (Rundsteckverbinder), M12, CuZn. Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.