Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse (Rundsteckverbinder), M23, Kupfer-Zink-Legierung, IP67, IP69K

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse (Rundsteckverbinder), M23, Kupfer-Zink-Legierung, IP67, IP69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1169950000

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248961092

Sonepar Artikelnummer

120668254

Hersteller Artikelnummer

1169950000

Hersteller Typ

SAIE-M23-S-RM

Hersteller Artikel Nr.:

1169950000

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.035 kg

Gehäuse (Rundsteckverbinder), M23, Kupfer-Zink-Legierung, IP67, IP69K. Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.