WEIDMÜLLER - Gehäuse, Schraubverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081560000
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Bügellage - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Art der Verriegelung - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248844432
Sonepar Artikelnummer
120353753
Hersteller Artikelnummer
1081560000
Hersteller Typ
HDC IP65 10B FRAME M4
Hersteller Artikel Nr.:
1081560000
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
58 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
109 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Betriebstemperatur:
-50 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg


