Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse, Sockelgehäuse, Schraubverschluss

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse, Sockelgehäuse, Schraubverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1081420000

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248877461

Sonepar Artikelnummer

120665996

Hersteller Artikelnummer

1081420000

Hersteller Typ

HDC IP68 24B SS 2M40

Hersteller Artikel Nr.:

1081420000

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Art der Verriegelung:

Schraube

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Breite:

80 mm

Höhe:

111.5 mm

Tiefe:

216 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Betriebstemperatur:

-50 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.160 kg

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Sockelgehäuse, Schraubverschluss, Baugröße: 8, IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand). Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.