WEIDMÜLLER - Gehäuse, Steckergehäuse, Schraubverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079930000
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248842032
Sonepar Artikelnummer
120291478
Hersteller Artikelnummer
1079930000
Hersteller Typ
HDC IP68 24B TO
Hersteller Artikel Nr.:
1079930000
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Breite:
64 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
192 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.823 kg


