WEIDMÜLLER - Gehäuse, Steckergehäuse, Schraubverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1827160000
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248332311
Sonepar Artikelnummer
120680636
Hersteller Artikelnummer
1827160000
Hersteller Typ
HDC HB 24 TEK TSS1xM50G
Hersteller Artikel Nr.:
1827160000
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Breite:
58 mm
Höhe:
120 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-50 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Korrosionsbeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.718 kg


