WEIDMÜLLER - Gehäuse, Steckergehäuse, Zentralbügel am Oberteil, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1470130000
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118276497
Sonepar Artikelnummer
120675114
Hersteller Artikelnummer
1470130000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT 1M 120
Hersteller Artikel Nr.:
1470130000
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Zentralbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Breite:
57 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
85 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.665 kg


