WEIDMÜLLER - Gehäusedeckel, 104x181x122mm, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1113120000
Breite - 104 mm
Höhe - 181 mm
Tiefe - 122 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248891887
Sonepar Artikelnummer
120666801
Hersteller Artikelnummer
1113120000
Hersteller Typ
BG GHDE HO SA UL PT6
Hersteller Artikel Nr.:
1113120000
Breite:
104 mm
Höhe:
181 mm
Tiefe:
122 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
schwarz
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.540 kg


