WEIDMÜLLER - Gehäusedeckel, 104x181x87mm, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1276220000
Breite - 104 mm
Höhe - 181 mm
Tiefe - 87 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118065923
Sonepar Artikelnummer
120670489
Hersteller Artikelnummer
1276220000
Hersteller Typ
BG GHDE HO PT6
Hersteller Artikel Nr.:
1276220000
Breite:
104 mm
Höhe:
181 mm
Tiefe:
87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
schwarz
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.292 kg


