Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäusedeckel, schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäusedeckel, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000007627

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118116403

Sonepar Artikelnummer

120694244

Hersteller Artikelnummer

8000007627

Hersteller Typ

BG GHDE 10P REG

Hersteller Artikel Nr.:

8000007627

Ausführung:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.715 kg

Deckel für das Gehäuse zum Schutz vor Schmutz von außen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben auf die dafür vorgesehenen Befestigungspunkte.