WEIDMÜLLER - Gehäuseunterteil, 192x181x42mm, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1121980000
Breite - 192 mm
Höhe - 181 mm
Tiefe - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248903023
Sonepar Artikelnummer
120666917
Hersteller Artikelnummer
1121980000
Hersteller Typ
GH 10P PT6
Hersteller Artikel Nr.:
1121980000
Breite:
192 mm
Höhe:
181 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
schwarz
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.331 kg


