WEIDMÜLLER - Gehäuseunterteil, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX, Basiselement, 6x63 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2463200000
Breite - 6 mm
Höhe - 63 mm
Tiefe - 62.8 mm
Gehäuseart - geschlossen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118479522
Sonepar Artikelnummer
120689354
Hersteller Artikelnummer
2463200000
Hersteller Typ
GH MCZUE1.5/UE BL 1667
Hersteller Artikel Nr.:
2463200000
Breite:
6 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
62.8 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


