Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuseunterteil, schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuseunterteil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1272210000

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • RAL-Nummer - 9011

  • Mastbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248113743

Sonepar Artikelnummer

120670418

Hersteller Artikelnummer

1272210000

Hersteller Typ

BG GH CUTOUT PT6

Hersteller Artikel Nr.:

1272210000

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

RAL-Nummer:

9011

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Schrägdach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.303 kg

Gehäuseunterteil auf dem sich Tragschienenmodule und Kontakteinheiten einrasten lassen. Durch die hohe Deck-Variation können unterschiedlichste Geräte eingebaut werden.