WEIDMÜLLER - Generatoranschlusskasten, 1000V, 1 MPP, 6E/6A pro MPP, Sicherungshalter, Überspannungsschutz I/II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2737520000
Breite - 488 mm
Höhe - 330 mm
Tiefe - 210 mm
String-Absicherung - 2-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118004595
Sonepar Artikelnummer
120898039
Hersteller Artikelnummer
2737520000
Hersteller Typ
PVN1M1I6SXF3V1O0TXPX10
Hersteller Artikel Nr.:
2737520000
Breite:
488 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
210 mm
String-Absicherung:
2-polig
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Sicherungstyp:
sonstige
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Einsatztemperatur:
25 .. 40 °C
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Farbe:
weiß
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Art der Einführung:
Verschraubung
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.416 kg


