WEIDMÜLLER - Generatoranschlusskasten, 1100 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, Überspannungsschutz I / II, WM4C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2890440000
Breite - 200 mm
Höhe - 234 mm
Tiefe - 132 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
04064675878285
Sonepar Artikelnummer
121087980
Hersteller Artikelnummer
2890440000
Hersteller Typ
PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R WM4 11
Hersteller Artikel Nr.:
2890440000
Breite:
200 mm
Höhe:
234 mm
Tiefe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 50 °C
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Farbe:
weiß
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Art der Einführung:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85372091
Gewicht:
1.869 kg


