WEIDMÜLLER - Generatoranschlusskasten, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, WM4C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000114374
Breite - 300 mm
Höhe - 238 mm
Tiefe - 132 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986766976
Sonepar Artikelnummer
121366900
Hersteller Artikelnummer
8000114374
Hersteller Typ
PVC DC 2I 1O 2MPP RD SPD1R WM4 11
Hersteller Artikel Nr.:
8000114374
Breite:
300 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 50 °C
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Farbe:
weiß
Anzahl der Leitungseinführungen:
3
Art der Einführung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85372091
Gewicht:
3.400 kg


