WEIDMÜLLER - Generatoranschlusskasten, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2E/1A pro MPP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866360000
Breite - 200 mm
Höhe - 236 mm
Tiefe - 132 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675604044
Sonepar Artikelnummer
121240870
Hersteller Artikelnummer
2866360000
Hersteller Typ
PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R EVO 11
Hersteller Artikel Nr.:
2866360000
Breite:
200 mm
Höhe:
236 mm
Tiefe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 50 °C
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Farbe:
weiß
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85372091
Gewicht:
2.100 kg


