WEIDMÜLLER - Gerätemarkierer DMC, 1.5-7.5mm, 27x12mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016030000
Aderdurchmesser - 0.5 .. 10 mm
Kabeldurchmesser - 1.5 .. 7.5 mm
Länge - 12 mm
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248725380
Sonepar Artikelnummer
120196282
Hersteller Artikelnummer
1016030000
Hersteller Typ
DMC 12/27 MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
1016030000
Aderdurchmesser:
0.5 .. 10 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 .. 7.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
27 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


