WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 10mm, Aufgedruckte Zeichen: neutral, PA 66, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2569890000
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118580006
Sonepar Artikelnummer
120691517
Hersteller Artikelnummer
2569890000
Hersteller Typ
ESG 7/10 MC NE TU
Hersteller Artikel Nr.:
2569890000
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
10 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gerätemarkierung, Breite: 10 mm, Aufgedruckte Zeichen: neutral, PA 66, türkis, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


