WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 10mm, Nach Kundenwunsch, PA 66, weiß, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2580920000
Farbe - weiß
Länge - 7 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118589726
Sonepar Artikelnummer
120691710
Hersteller Artikelnummer
2580920000
Hersteller Typ
ESG 7/10 MC SDR
Hersteller Artikel Nr.:
2580920000
Farbe:
weiß
Länge:
7 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
10 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


