WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 12.5mm, Polyester, PVC frei, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0139200000
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Magnetisch - Nein
Breite - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190159290
Sonepar Artikelnummer
120071614
Hersteller Artikelnummer
0139200000
Hersteller Typ
STR F.SCHS
Hersteller Artikel Nr.:
0139200000
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Magnetisch:
Nein
Breite:
12.5 mm
Höhe:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.004 kg
Gerätemarkierung, Breite: 12.5 mm, Polyester, PVC frei, transparent. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


